{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6847 | |
Udaljenost između rupa e | 29 mm | |
Udaljenost između rupa f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ rupe d | 11,2 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 58 mm - 73 mm | |
Visina stezanja h | 49 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 5.000 N | |
Ukupna visina H | 69 mm | |
Ukupna duljina L | 260,5 mm | |
Polumjer R | 8 mm | |
Debljina a | 10,75 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376740 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094560 | |
Broj proizvođača | 94565 |