{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6847 | |
Udaljenost između rupa e | 19 mm | |
Udaljenost između rupa f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
⌀ rupe d | 5,5 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 72 mm - 84 mm | |
Visina stezanja h | 22,7 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 3.000 N | |
Ukupna visina H | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 200,5 mm | |
Polumjer R | 5,5 mm | |
Debljina a | 7,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376740 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094546 | |
Broj proizvođača | 94540 |