{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6520 | |
Nazivna mjera T-utora | 10 mm | |
Navoji | M10 | |
Drvena kutija duljina | 254 mm | |
Drvena kutija širina | 188 mm | |
Drvena kutija visina | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezni vijak |
Broj artikla | 375400 10/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772082987 | |
Broj proizvođača | 82982 |