{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Širina drške b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 25 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319126 25 | |
EAN / GTIN | 4067263238041 |