Adapter za brzu izmjenu, Weldon za unutarnju maticu ER 32 6 mm

Artikl br.: 319764 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Točnost rotacije ≤ 3
Vanjski ⌀ D 45 mm
Duljina izboja A-dimenzija 30 mm
Vrsta proizvoda Brzo izmjenjivi adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319764 6
EAN / GTIN 4062406328801

Opis

Izvedba:

  • Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
  • Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.
Višestruko fleksibilna upotreba:
  • Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.
  • Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.