Snabbytesadapter, Weldon för invändig mutter ER 32 6 mm

Article no.: 319764 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3
Utvändig-⌀ D 45 mm
utkragningslängd A-mått 30 mm
Produktslag Snabbytesadapter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319764 6
EAN / GTIN 4062406328801

Beskrivelse

Utförande:

  • Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.
  • Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.

Fördel:

Extremt lätmanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.
Multiflexibel användning:
  • Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.
  • Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.

Användningsdata:

För borr- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.