{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
x | 75 mm | |
L1 | 110 mm | |
L2 | 68 mm | |
b2 | 64 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 94 mm | |
Prikladni strojevi | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Vrsta proizvoda | Čelični držač |
Broj artikla | 319884 68 | |
EAN / GTIN | 4045197877376 |