{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
x | 70 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 70 mm | |
Prikladni strojevi | Mori NL, Mori NT | |
Vrsta proizvoda | Čelični držač |
Broj artikla | 319884 60 | |
EAN / GTIN | 4045197877345 |