ZeroClamp konzola za osnovnu ploču s jednim modulom 12810

Artikl br.: 360030 12810
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Tip 12810
Širina B 198 mm
Visina konstrukcije H 200 mm
Broj steznih vijaka 2
Priključni navoj 1/4 col
Vrsta proizvoda Konzola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360030 12810
EAN / GTIN 4045197416018

Opis

Izvedba:

Stezni modul ⌀ 120 mm, sa zaštitom od rotacije.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Odgovara:

Za osnovne ploče s priključnim razmakom 200.

Opseg isporuke:

Uključuje spojnicu i povlačne vijke br. 360025 vel. 18M16.

Dodatni pribor:

Brza spojnica br.360019 vel. 10241 i vel. 1003.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije Prikaži sve
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu