{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu čeljusti | 125 mm | |
Širina čeljusti b | 12 mm | |
Visina čeljusti h | 40 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-zatezač | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 362392 125L | |
EAN / GTIN | 4062406370565 |