Prednja grip čeljust 160 mm

Artikl br.: 362392 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 160 mm
Širina čeljusti b 12 mm
Visina čeljusti h 50 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362392 160
EAN / GTIN 4062406241933

Opis

Izvedba:

Velika preciznost kod stezanja. Dodatna čeljust znatno proširuje mogućnosti primjene Vaše stege. Optimirani oblik zubi za velike sile stezanja.
Okretna čeljust s dvije razine stezanja. Jedna razina stezanja visine 3 mm i jedna razina stezanja visine 5 mm.