Komplet umetaka, 10-dijelni, tip: S

Artikl br.: 361163 S
Postavite cijenu 10 Piece (36,04 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Ozubljeni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361163 S
EAN / GTIN 4062406090302
Broj proizvođača 361163 S

Opis

Upotreba:

Za stezanje obratka s visokim zahtjevom stabilnosti.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.
Grip osnovne čeljusti br. 361128 100SG i 361128 125SG.

Odgovara:

Materijal: Čelik do 980N/mm2

Dodatni pribor:

Rezervni vijak br. 361164.

Napomena:

Glodala za izradu utora za pločice potražite u popisu rezervnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu