{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ radnog područja | 9 mm - 16 mm | |
⌀ kružnice A | 8 mm | |
Vanjski ⌀ B | 43 mm | |
Duljina | 38 mm | |
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeoni zahvatnik |
Broj artikla | 327610 9-16 | |
Broj proizvođača | 088081 |