{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ radnog područja | 11 mm - 20 mm | |
⌀ kružnice A | 10 mm | |
Vanjski ⌀ B | 43 mm | |
Duljina | 38 mm | |
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeoni zahvatnik |
Broj artikla | 327610 11-20 | |
Broj proizvođača | 088082 |