Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm 115XM14 mm

Artikl br.: 571203 115XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.180 dijelovi na zalihi
  • Navoj M: M14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 115 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 14 mm
Duljina obruba H1 24 mm
Broj tučaka 20
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 571203 115XM14
EAN / GTIN 4067263906568

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
Lijevo spletena, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.
S unutarnjim navojem M14, za izravan prihvat na kutnim brusilicama.