Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm 200X22 mm

Artikl br.: 571200 200X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 200 mm
⌀ bušenja d1 22 mm
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 14 mm
Duljina obruba H1 41 mm
Upuštanje Lijevo spleteno
Broj tučaka 36
maksimalan broj okretaja 9.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 571200 200X22
EAN / GTIN 4017359013779
Broj proizvođača 476211

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletena, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.
Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
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
    Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu