Jednoredna okrugla četka mikroabrazivno, 0,6 mm, SiC 120 250X16 mm

Artikl br.: 570320 250X16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC), natopljeno
Materijal opreme mikroabrazivan, brusni najlon
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
⌀ četke D1 250 mm
Širina četke 16 mm
⌀ bušenja d1 16 mm
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do 100 mm
Debljina svornjaka 0,6 mm
Duljina obruba H1 57 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570320 250X16
EAN / GTIN 4017359163863
Broj proizvođača 370841

Opis

Izvedba:

Jednoredne četke s valovitim materijalom.

Upotreba:

Za grubu obradu, čišćenje, skidanje korodiranih slojeva, taloga itd. Jednoredne četke moguće je koristiti u sklopu te se tako postiže proizvoljna širina. Za individualnu primjenu na brusilicama.