{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 125 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Duljina obruba H1 | 25 + 15 mm | |
Sigurnosni potporni prten | da | |
maksimalan broj okretaja | 6.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |
Broj artikla | 572103 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906964 |