{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0616 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 C0616 | |
Broj proizvođača | 4007220937129 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo, HM, tip: C0616 |
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
29,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | Z čelik | INOX |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |