{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | G0613 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156877 | |
Broj proizvođača | 546900 G0613 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: G0613
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
16,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.515 dijelovi na zalihi
16,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
12,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | G0613 | G0613 | G0613 |
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 |
Duljina glave | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |