{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0613 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156761 | |
Broj proizvođača | 546900 C0613 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: C0613
na zahtjev
Na zalihi
724 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |