ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** visoke snage 125 mm

Artikl br.: 569740 125
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
brusna prevlaka, visina 10 mm
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 569740 125
Broj proizvođača 464539

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. ⌀ rezanja 22,23 mm.
  • Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.
  • Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.
  • Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.
  • Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.

Visokoučinkovita izvedba s visinom prevlake od 10 odnosno 12 mm. Prikladna za sve građevinske materijale, dug vijek trajanja, zaštićena od pregrijavanja.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Napomena:

  • Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!
  • Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.