{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek | 10×4 mm | |
Duljina bez šarke | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska turpija |
Broj artikla | 515000 100 | |
EAN / GTIN | 4009215169911 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Višenamjenska plosnata turpija, s drškom, duljina bez drške: 100mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | okruglo | Trokutasti | Četverokutni | plosnato-tup | polu-okrugli | |
Vrsta reza | Turpija 2 | Turpija 2 | Turpija 2 | Turpija 2 | Turpija 2 | |
Duljina bez šarke | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Presjek | 10×4 mm | 6,2 mm | 9 mm | 5,8×5,8 mm | 10,7×3,2 mm | 13×4 mm |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija |