Višenamjenska plosnata turpija, s drškom 200 mm

Artikl br.: 515000 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek 20×5 mm
Duljina bez šarke 200 mm
Vrsta proizvoda Višenamjenska turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 515000 200
EAN / GTIN 4009215074673
Broj proizvođača 30052000

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu oble imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Plosnate ručne turpije s trokutasto obrađenim zubima i širokim lomačem odvojenih čestica za malu silu obrade i velik volumen odrezivanja − nema zapunjavanja turpije − dobro odvođenje odvojenih čestica.
Plosnate strane s posebnim rezom, jedna plosnata strana s utorom lomača odvojenih čestica za najveće volumene odrezivanja. Stražnja strana s kontinuiranim rezom za posebno finu obradu površine. Turpije s ravnim vrhom.
Plastična drška s provrtom za vješanje.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi