Turpija za skidanje srha, posebni rez za plastiku, duljina bez drške: 150mm

Artikl br.: 518300 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek 16×3 mm
Duljina bez šarke 150 mm
Vrsta proizvoda Turpija za odstranjivanje srha

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 518300 150
EAN / GTIN 4009215088779
Broj proizvođača 37121500

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan profil zuba koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Ove specijalne turpije garantiraju glatke površine nakon turpijanja. Specijalne turpije izrađuje se na preciznim automatiziranim strojevima. One osiguravaju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost.
Rez na 3 strane, tupi vrh.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu