{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 2 | |
Vrsta reza | polovično ravnanje | |
Oblik | E | |
Opis oblika | Poluokrugli | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Presjek | 21×6 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Da | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 513201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190687 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Poluokrugla turpija s 2K drškom, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.071 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | sve su strane rezne |
Oblik | E | E |
Opis oblika | Poluokrugli | Poluokrugli |
uključujući dršku turpije | Da | Ne |
Duljina bez šarke | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |