{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 2 | |
Vrsta reza | polovično ravnanje | |
Oblik | F | |
Opis oblika | okruglo | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Promjer | 7,1 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Da | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 514201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190717 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla turpija s 2K drškom, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
872 dijelovi na zalihi
3,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | sve su strane rezne |
Oblik | F | F |
Opis oblika | okruglo | okruglo |
Rez | 2 | 2 |
Duljina bez šarke | 200 mm | 200 mm |
Promjer | 7,1 mm | 7,1 mm |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |