Garnitura višenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futroli rez 2, s drvenom drškom 250 mm

Artikl br.: 517240 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 7261

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 2
Duljina bez šarke 250 mm
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 517240 250
EAN / GTIN 4009215169935

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u otpornim najlonskim sklopljivim futrolama.
Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.
S drškom od tvrdog drveta.
Rez 2 = srednje grubo

Upotreba:

Kvalitetna turpija za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Opseg isporuke:

5-dijelna garnitura turpija s po jednom plosnatom, trokutastom, četverobridnom, poluokruglom i okruglom turpijom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi