Krunska pila bimetal 44 mm

Artikl br.: 589050 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
  • Zupci po colu: 4 / 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zupci po colu 4 / 6
Promjer 44 mm
Preporučeni broj okretaja čelik 195 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 95 min-1
Preporučeni broj okretaja aluminij 295 min-1
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589050 44
EAN / GTIN 4045197645449

Opis

Izvedba:

Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od ⌀ 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.
  • Vario ozubljenje 4 / 6 zubaca po colu za rad s minimalno vibracija.
  • Maksimalna dubina reza za sve veličine 38 mm.

Upotreba:

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, VA čelika,mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali).

Preporuka:

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

Napomena:

Akumulatorska vratila i pile za rupe kompatibilni su sa svim komercijalno dostupnim bimetalnim pilama za rupe, ali ne i Bosch-SDS.
Krunska svrdla za kamen vidi br. 788000.
Kružni rezač od tvrdog metala za čelik vidi broj 118400, 118500, 119000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu