Scie cloche bimétal 44 mm

Réf.: 589050 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 4 / 6
Diamètre 44 mm
Vitesse de rotation recommandée acier 195 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 95 min-1
Vitesse de rotation recommandée aluminium 295 min-1
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589050 44
EAN / GTIN 4045197645449

Description

Exécution:

Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d’entraînement (à partir de ⌀ 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.
  • Denture Vario 4 / 6 dents par pouce pour un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 38 mm.

Utilisation:

Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Conviennent pour tous les matériaux comme l’acier, l’inox, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L’apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).

Recommandation(s):

L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Remarque(s):

Les mandrins d’entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.
Couronnes en carbure pour pierre, voir 788000.
Trépans en carbure pour acier, voir 118400, 118500, 119000.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Scie cloche bimétal  44 mm

Scie cloche bimétal 44 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  10.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF  17.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Vitesse de rotation recommandée aluminium 295 295
Vitesse de rotation recommandée INOX 95 95
Vitesse de rotation recommandée acier 195 195
Dents / pouce 4 / 6 4 / 6
Diamètre 44 44
Type de produit Scies cloche Scies cloche

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Diamètre (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier