{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | Valjkasto obli | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 543200 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197522320 |