Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée C1020

Réf.: 543200 C1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z7
Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme Bout arrondi
Forme Cylindrique bout arrondi (WRC)
⌀ tête 10 mm
Longueur tête 20 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543200 C1020
EAN / GTIN 4045197522320

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Tige très robuste avec ⌀ 8 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme Cylindrique bout arrondi (WRC).

Utilisation:

Pour travaux de fraisage très exigeants.
Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.