Roto glodalo Z čelik − grubo C0820

Artikl br.: 540740 C0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Zupčanik Z čelik
Kratka oznaka ozubljenja Z čelik
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM
Oblik C0820
Opis oblika Valjkasto obli
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 19 mm
Ukupna duljina 64 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540740 C0820
EAN / GTIN 4045197804792

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu čelika i čeličnog lijeva.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu