Malo roto glodalo Z FINE − vrlo fino A0313

Artikl br.: 546840 A0313
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z FINE
Kratka oznaka ozubljenja Z FINE
Stupanj finoće ozubljenja vrlo fino
Rezni materijal HM
Oblik A0313
Opis oblika Cilindar
⌀ glave 3 mm
Duljina glave 13 mm
Ukupna duljina 40 mm
⌀ drške 3 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 546840 A0313
EAN / GTIN 4045197679840

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je tako&dstroke;er od tvrdog metala.
HM-malo roto glodalo s drškom ⌀ 3 mm.
Oblik cilindar (ZYA), bez čeonog nazubljenja.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu