Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati 60

Artikl br.: 565294 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,66 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.112 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravni
⌀ ploče 115 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565294 60
EAN / GTIN 4062406159580

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Visokokvalitetni cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
  • Disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
  • Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
  • Najbolji rezultati na kutnim brusilicama svih razreda učinkovitosti.

speed – Plosnati raspored lamela za veliki volumen narezivanja i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Precizno skošavanje, obrada bridova i površinsko brušenje.