{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravni | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565294 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159603 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati 120
na zahtjev
Na zalihi
749 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Opis oblika | ravni | ravni |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
optimalno za materijal | INOX ;Čelik | INOX ;Čelik |
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | Cirkonski korund (ZA) |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |