Lepezasti brusni disk long life SIC, stožast 60

Artikl br.: 565381 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,40 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
303 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Vlaknima ojačana plastika; Aluminij

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 60
Podloga sredstva za brušenje Disk od staklenih vlakana
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koso
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal Vlaknima ojačana plastika; Aluminij
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565381 60
EAN / GTIN 4045197887634

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebno grubo zrno silicij-karbida, bez naslagivanja ploče. Stabilan disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.

Upotreba:

Brušenje bridova i površna aluminijskih materijala i materijala ojačanih vlaknima.