Lepezasti brusni disk SLTflex (ZA), prihvat M14 40

Artikl br.: 566310 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,71 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: <0,1
  • Opis oblika: koso s izbočenim lamelama
  • Navoji: M14
  • optimalno za materijal: čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SLTflex
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora <0,1 %
Opis oblika koso s izbočenim lamelama
⌀ ploče 125 mm
Navoji M14
optimalno za materijal čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566310 40
EAN / GTIN 4027497330430
Broj proizvođača A272712504018

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamele u obliku srpa (patentirani oblik) radijalno su vezane visoko učinkovitim GFK zrnom. Beztanjurnom konstrukcijom se postiže veliko izbočenje lamele. Vrlo velika gustoća prevlake. Navojni prihvat M14, nije potrebna stezna matica.
Cirkonski korund (ZA) s aktivnim vezanjem za univerzalnu podlogu.

Upotreba:

Za obradu teško dostupnih mjesta, brušenje kontura te brušenje spojnih grla. Veće izbočenje lamele omogućuje meko brušenje.