Brusna ploča Silver 178X7 mm

Artikl br.: 560453 178X7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,18 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,48 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SILVER
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 178 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560453 178X7
EAN / GTIN 4054596444041
Broj proizvođača 7100141096

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gruborezna brusna ploča Silver s udjelom precizno oblikovanog keramičkog zrna za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Za nehrđajući čelik i čelik.

Upotreba:

Za brušenje kod kojeg se odstranjuju velike količine materijala i teške radove rezanja.

Specifikacija:

A36P-BF.