Brusna ploča PREMIUM*** 230X7 mm

Artikl br.: 560405 230X7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,60 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,33 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 230 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 6.600 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560405 230X7
EAN / GTIN 9003170054164
Broj proizvođača 5416

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebni tip za obradu NE metala, poput aluminija, mjeda, bronce itd.
Specifikacija: A36L-BFX.

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.