{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A30Q-BFX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 4 mm | |
⌀ ploče | 178 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560100 178X4 | |
EAN / GTIN | 9003170053495 | |
Broj proizvođača | 5349 |