Fiber ploča Cubitron™ II (CER) 987C 36

Artikl br.: 566491 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,27 € / Piece
  • od 25 Piece
    6,89 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
983 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Aluminij
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™II
Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 36
Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 178 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; Aluminij
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566491 36
EAN / GTIN 30051141277449
Broj proizvođača 7000045188

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dodatci za brušenje osiguravaju hladno brušenje bez vidljivih tragova zagrijavanja i smanjuju potrebu za dodatkom sredstva za podmazivanje.
Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Znatno povećan učinak skidanja pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina.
Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
Tip šiljka Cubitron™ II. Maksimalna učinkovitost uklanjanja.

Upotreba:

Za obradu plemenitog čelika, aluminija, titana i legura nikla.
Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi