Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, 15-struka 240

Artikl br.: 567553 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,74 € / Piece
  • od 100 Piece
    0,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.336 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 240
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Broj usisnih rupa 15
Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567553 240
EAN / GTIN 4062406297657

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne pločice na čičak s papirnatim nosačem. Sloj koji odbija prašinu sprječava rano trošenje. Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom.
Brusna ploča s čičkom s otvorenim rasipavanjem, korund (A). Idealna je za materijale koji su jako podložni naslagivanju.

Upotreba:

Na ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak npr. br. 567990 (moguće usisavanje prašine). Univerzalni Allround proizvod za grubo, srednje i fino brušenje svih metalnih i plastičnih površina, lakiranih površina i drva.
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu