{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 237AA | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 600 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 10 mm | |
Duljina brusne trake | 330 mm | |
Oznaka proizvođača | 237AA Trizact™ | |
3M oznaka granulacije | A30 | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 558460 600 | |
EAN / GTIN | 2050001711564 |