Mini brusna traka ⌀ 90×100 mm 180

Artikl br.: 568556 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,01 € / Piece
  • od 20 Piece
    3,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 180
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ brusne trake 90 mm
Širina brusne trake 100 mm
Oznaka proizvođača KK770J
Pogonski stroj Stroj za poliranje
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568556 180
EAN / GTIN 4018875275528
Broj proizvođača 727552

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kompaktno zrno je spoj brojnih pojedinačnih zrna korunda. Stalnim ispuštanjem novih zrna za brušenje postiže se konstantan rezultat brušenja te dugovječnost. Za fino brušenje čelika, krom-nikal čelika, titanskih legura itd.
Mini brusne trake ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570568577 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.
Otvoreno rasipanje zrnaca iziskuje manji radni tlak, habanje je ravnomjernije.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi