ISO potporni tanjur tvrdo/rebrasto, Vanjski ⌀: 108mm

Artikl br.: 566670 108
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 108 mm
uključujući steznu maticu Da
prikladno za ⌀ ploče 115 mm
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778
Broj proizvođača 566670 108

Opis

Izvedba:

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
Srednje tvrdi tanjur s rashladnim rebrima za bolje podupiranje zrna pri brušenju rubova i površina. Za grubo brušenje sa zrnom od 36 do 60.
Sukladno s normom ISO.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu