{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 60 | |
Podloga sredstva za brušenje | Tkanina | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ valjaka | 100 mm | |
Širina valjka | 100 mm | |
⌀ bušenja | 19 mm | |
preporučen broj okretaja | 3.700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |
Broj artikla | 568463 60 | |
EAN / GTIN | 4062406287078 | |
Broj proizvođača | 568463 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Brusni lepezasti valjak, tkanina (CER), ⌀ 100×100 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
24,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučen broj okretaja | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 |
Granulacija | 60 | 60 | 60 | 60 |
Podloga sredstva za brušenje | Tkanina | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
⌀ valjaka | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Širina valjka | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |