Brusni filc na čičak, keramičko zrno (CER) PN-DH ⌀ 115 mm

Artikl br.: 566907
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 4,64 €
  • od 25
    od 3,87 €
na zahtjev
Isporučivo
1.363 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prianjanje čička. S centrom, koje je moguće izvaditi, za točno pozicioniranje i prianjanje ploče na potporni tanjur (otprilike 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965).
Univerzalni i visokoučinkoviti najlonski filc u kombinaciji s precizno oblikovanim keramičkim brusnim zrnom (CER) za znatno uklanjanje čestica i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Za završnu obradu, matiranje, pretapljanje s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za jednostavne radove čišćenja (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i radova uklanjanja srha.
Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Napomena:

Brusna ploča na čičak za uvodno brušenje vidi br. 567705 i dalje.