{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ prstena | 200 mm | |
Širina prstena | 25 mm | |
⌀ bušenja | 20 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 14 mm; 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni prsten od flisa |
Broj artikla | 555765 200 | |
EAN / GTIN | 4013349627933 | |
Broj proizvođača | L065681652 |