Garnitura brusnih prstena od filca, 3-dijelna (A), za glaziranje srednje fina 100 mm

Artikl br.: 555765 100
Postavite cijenu 3 Piece (9,68 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ prstena 100 mm
Širina prstena 25 mm
⌀ bušenja 20 mm
⌀ redukcijskog prstena 10 mm; 14 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Brusni prsten od flisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555765 100
EAN / GTIN 4013349627896
Broj proizvođača L065681650

Opis

Izvedba:

Unipol® brusni prsteni od filca stavljeni su oko metalne jezgre; garnitura sadrži po tri komada.

Upotreba:

Srednje fini brusni filc (približno zrno 180), za naknadno brušenje brušenih ili četkanih površina, za glaziranje (hrapavost površine Rt cca. 3 µm).
Broj i širina brusnih prstena od filca može se odabrati proizvoljno.

Napomena:

Za stezne trnove za brusne prstene od filca vidi br. 555785.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi